Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™ Optime™, przystosowane do hełmu 3

Nr art.: 097753 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™ Optime™
wartość SNR (stopnień tłumienia) 34 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097753 3
EAN / GTIN 4046719384228
Numer producenta 7000039624

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe dzięki swojej niskiej masie są wygodne w noszeniu i dają się dobrze połączyć z innymi środkami ochrony. Wygodne pierścienie uszczelniające z mieszanki żelu i pianki dbają o optymalne uszczelnienie i wysoki komfort noszenia także przy długotrwałym zastosowaniu.
Wersja hełmu z serii Peltor™ Optime™ ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm.
SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

Wskazówka:

Pasujące hełmy pod nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth). Zestawy higieniczne pod nr. 097764, 097748.