Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™ Optime™, przystosowane do hełmu 2

Nr art.: 097753 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Peltor™ Optime™
    wartość SNR (stopnień tłumienia) 30 dB(A)
    Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097753 2
    EAN / GTIN 4046719384174
    Numer producenta 7000039621

    Opis

    Wykonanie:

    Nauszniki kapsułowe dzięki swojej niskiej masie są wygodne w noszeniu i dają się dobrze połączyć z innymi środkami ochrony. Wygodne pierścienie uszczelniające z mieszanki żelu i pianki dbają o optymalne uszczelnienie i wysoki komfort noszenia także przy długotrwałym zastosowaniu.
    Wersja hełmu z serii Peltor™ Optime™ ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm.
    SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

    Wskazówka:

    Pasujące hełmy pod nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth). Zestawy higieniczne pod nr. 097764, 097748.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka