Hełmy ochronne uvex pheos E-WR, kolor: YELLOW

Nr art.: 097808 YELLOW
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Właściwości hełmu: ochrona do -30°C; izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu ochrona do -30°C; izolacja elektryczna; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
kolor YELLOW
wielk. 52 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 401 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Odporność kabla do -30 °C
Dopuszczenie do V 1000 V AC
6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej tak
klips do mocowania części tak
z możliwością mocowania latarki czołowej tak
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097808 YELLOW
Kopiuj
EAN / GTIN 4031101523675
Kopiuj
Numer producenta 9770130
Kopiuj
Manufacturer Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm ochronny w sportowym stylu z zamkniętą skorupą (bez wentylacji) do stosowania w branży elektrycznej do 1000 V AC. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, kapsułami hełmu i lampami. Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM). Odporny na zimno do −30°C.
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna z PU
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark
  • zapięcie przekręcane

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365.

Specyfikacja:

Odporność na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka