Środek do uszczelniania powierzchni GARANT GreenPlus 5GP74, pojemność: 50ml

Nr art.: 088067 50
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 270,26 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Baza chemiczna metakrylan anaerobowy
Lepkość dynamiczna 23 000 mPas - 35 000 mPas
Gęstość 1,09 g/cm3
Kształt ciekły
Temperatura zapłonu 100 °C
zakres temperatur zastosowania -55 °C - 180 °C
odporność na odkształcanie ręczne po 5 min - 20 min
Pewność działania po 3 h - 6 h
Właściwości fluoryzuje w świetle UV; wodoodporny
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
nadaje się do materiału metal
nadaje się do zastosowania Uszczelnianie powierzchni; połączenie kołnierzowe
maks. odstęp 0,25 mm
klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
moment zrywający 10 Nm - 20 Nm
Demontaż zwykłym narzędziem
kolor pomarańczowy
Ilość 50 ml
temperatura przechowywania 5 °C - 23 °C
trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
Seria GreenPlus
Rodzaj produktu Środki uszczelniające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 088067 50
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406423537
Kopiuj
Numer producenta 088067 50
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

typ 5GP74. Do uszczelniania kołnierzy i powierzchni. Szybko twardniejąca, lekko elastyczna warstwa materiału uszczelniającego.
Materiał uszczelniający, który utwardza się po odcięciu dopływu powietrza pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalu.

Wskazówka:

Materiał, który ma zostać poddany obróbce, należy uprzednio oczyścić środkiem czyszczącym niewymagającym specjalnego oznakowania nr 088004.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka