{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GreenPlus | |
wersja | rozpylacz | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
zawartość | 0,5 l | |
kolor | transparent | |
Kształt | ciekły | |
Gęstość | 0,99 g/cm3 | |
Temperatura wrzenia | 80 °C | |
Temperatura zapłonu | 38 °C | |
wartość pH | 11,4 | |
temperatura przechowywania | 2 °C - 35 °C | |
Rodzaj produktu | Uniwersalne środki czyszczące |
Numer artykułu | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 | |
Numer producenta | 088004 500 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Środek odtłuszczający GreenPlus Finisher, Pojemność (ml lub l): 500
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
138 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
56,95 PLN
(PLN 113,91 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Gęstość | 0,99 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
wersja | rozpylacz | rozpylacz | rozpylacz | rozpylacz | rozpylacz |
kolor | transparent | transparent | transparent | transparent | białe |
zawartość | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Temperatura wrzenia | 80 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Rodzaj produktu | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące | Uniwersalne środki czyszczące |
wartość pH | 11,4 | 2,2 | 9 | 10,5 - 11 | 11,4 |