{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | metakrylan anaerobowy | |
Lepkość dynamiczna | 23 000 mPas - 35 000 mPas | |
Gęstość | 1,09 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min - 20 min | |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; wodoodporny | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
nadaje się do zastosowania | Uszczelnianie powierzchni; połączenie kołnierzowe | |
maks. odstęp | 0,25 mm | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
moment zrywający | 10 Nm - 20 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | pomarańczowy | |
Ilość | 250 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki uszczelniające |
Numer artykułu | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 | |
Numer producenta | 088067 250 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Środki do uszczelniania powierzchni 5GP74, pojemność: 250ml
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
574,95 PLN
462,13 PLN
(PLN 924,26 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
136,72 PLN
(PLN 273,44 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
574,95 PLN
459,30 PLN
(PLN 1837,19 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
136,72 PLN
(PLN 273,44 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Gęstość | 1,09 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,11 g/cm3 | 1,09 g/cm3 |
kolor | pomarańczowy | zielone | zielone | pomarańczowy |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | średnia wytrzymałość | średnia wytrzymałość | średnia wytrzymałość |
Kształt | ciekły | ciekły | ciekły | ciekły |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C | -55 °C - 180 °C |
Temperatura zapłonu | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |