Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Stacje lutownicze NANO

Nr art.: 082301 NANO
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta NANO
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    moc nagrzewania 230 W
    Czas nagrzewania do 280°C ok. 9 s
    moc grzewcza 80 W
    zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej 150 °C - 450 °C
    Masa lutownicy bez przewodu 30 g
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Rodzaj produktu Stacje lutownicze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082301 NANO
    EAN / GTIN 4003008088076
    Numer producenta 0IC1200A

    Opis

    Wykonanie:

    Stacje lutownicze z termostatem, z ceramicznym elementem grzejnym PTC i trwałymi, ogrzewanymi wewnętrznie końcówkami Ersadur (dokładna kontrola temperatury).
    Sterowane mikroprocesorowo antystatyczne stacje lutownicze i-CON NANO, o wysokiej wydajności lutowania dzięki efektywnemu elementowi grzejnemu o wysokiej mocy. Do każdego zadania lutowniczego są do dyspozycji końcówki do lutowania o idealnej geometrii zakończenia.

    Zastosowanie:

    Spełnia wszystkie wymagania profesjonalnego lutowania w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne