Stacje lutownicze, oznaczenie producenta: PICOMK2

Nr art.: 082301 PICOMK2
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie w sieci 240 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
długość 145 mm
szerokość 80 mm
wysokość 103 mm
Czas nagrzewania do 280°C 9 s
zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej 150 °C - 450 °C
Masa lutownicy bez przewodu 30 g
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
Rodzaj produktu Stacje lutownicze
pobór mocy 80 W

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082301 PICOMK2
Kopiuj
EAN / GTIN 4003008089288
Kopiuj
Manufacturer ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Wykonanie:

Stacje lutownicze z termostatem, z ceramicznym elementem grzejnym PTC i trwałymi, ogrzewanymi wewnętrznie końcówkami Ersadur (dokładna kontrola temperatury).
Łatwa koncepcja obsługi w przypadku i-CON PICO, dla początkujących. Zastosowanie uniwersalne. Minimalna powierzchnia ustawienia oraz inteligentne funkcje, nastawiane za pośrednictwem karty micro SD.

Zastosowanie:

Spełnia wszystkie wymagania profesjonalnego lutowania w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka