Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Stacje lutownicze ICON1

Nr art.: 082301 ICON1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta ICON1
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    moc nagrzewania 150 W
    Czas nagrzewania do 280°C ok. 9 s
    moc grzewcza 80 W
    zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej 150 °C - 450 °C
    Masa lutownicy bez przewodu 30 g
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Rodzaj produktu Stacje lutownicze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082301 ICON1
    EAN / GTIN 4003008085976
    Numer producenta 0IC1100A

    Opis

    Wykonanie:

    Stacje lutownicze z termostatem, z ceramicznym elementem grzejnym PTC i trwałymi, ogrzewanymi wewnętrznie końcówkami Ersadur (dokładna kontrola temperatury).
    Wielofunkcyjna, antystatyczna stacja lutownicza o wysokiej wydajności, z dużym wyświetlaczem, pamięcią danych kalibracyjnych, sensorem Standby, 3 stopniami mocy i funkcją Shut-Down Przy wykorzystaniu opcji i-Set Toll ustawienia stacji mogą zostać zapisane na pendrivie i wprowadzone na innej stacji.

    Zastosowanie:

    Spełnia wszystkie wymagania profesjonalnego lutowania w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka