Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula 250 g 1,5 mm

Nr art.: 082365 1,5
(PLN 1351,08 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

drutu lutowniczego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    drutu lutowniczego 1,5 mm
    Rodzaj produktu Drut do lutowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082365 1,5
    EAN / GTIN 4003008078435
    Numer producenta 015MM0250LF02

    Opis

    Wykonanie:

    drut lutowniczy z 3,5% zawartością topnika, nie zawiera zabronionych pierwiastków: Pb, Cd, Cr6, Hg. Przepis obowiązujący od 01.07.2006 roku (temperatura topnienia 217°C).