• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Stacje lutownicze ICON1MK2

Nr art.: 082301 ICON1MK2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    częstotliwość sieciowa 50 Hz
    zasilanie energią Zasilanie sieciowe
    długość 175 mm
    szerokość 150 mm
    wysokość 105 mm
    zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej 50 °C - 450 °C
    masa bez przewodu 3 kg
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Rodzaj produktu Stacje lutownicze
    pobór mocy 80 W
    napięcie znamionowe 230 V

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 082301 ICON1MK2
    EAN / GTIN 4003008153699

    Opis

    Wykonanie:

    Stacje lutownicze z termostatem, z ceramicznym elementem grzejnym PTC i trwałymi, ogrzewanymi wewnętrznie końcówkami Ersadur (dokładna kontrola temperatury).
    Wielofunkcyjna stacja lutownicza o dużej mocy, z możliwością regulacji przez kartę pamięci microSD. Inteligentne zarządzanie energią podłączonych narzędzi. Intuicyjna obsługa jednym przyciskiem i duży wyświetlacz wielofunkcyjny. Stacja spełnia wymagania ESD. Regulacja temperatury dzięki dynamicznemu zarządzaniu energią.

    Zastosowanie:

    Spełnia wszystkie wymagania profesjonalnego lutowania w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka