{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Funkcja latarki | Ognisko | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 250 lm | |
czas świecenia | 9 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
długość całkowita | 160 mm | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081533 160 | |
EAN / GTIN | 4062406087173 | |
Numer producenta | 081533 160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Latarki kieszonkowe diodowe (LED), czarne z bateriami, Typ: 160
na zamówienie
w magazynie
247 sztuk w magazynie
112,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
104,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
139,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
155 sztuk w magazynie
130,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 2 | 2 | 2 | 3 |
typ baterii | Mignon, AA | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
stopień ochrony IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
czas świecenia | 9 h | 6 h | 2 h | 4 h - 10 h |
Strumień światła | 250 lm | 120 lm | 100 lm | 100 lm - 250 lm |
Rodzaj produktu | Latarka | Latarka | Latarka | Latarka |