{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Funkcja latarki | Ognisko | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 100 lm | |
czas świecenia | 2 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Źródło światła | Moduł LED | |
Wartość CRI | 95 | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Micro, AAA | |
długość całkowita | 135 mm | |
Szerokość całkowita | 17 mm | |
masa | 60 g | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081461 CRI-PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056896 | |
Numer producenta | 081461 CRI-PEN |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Latarki kieszonkowe ”długopisowe”, diodowe (LED) z bateriami, Typ: CRI-PEN
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
139,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
186 sztuk w magazynie
104,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
113 sztuk w magazynie
129,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 2 | 2 | 3 |
typ baterii | Micro, AAA | Micro, AAA | Micro, AAA |
masa | 60 g | 60 g | 119 g |
⌀ główki | 17 mm | 29 mm | |
czas świecenia | 2 h | 6 h | 4 h - 10 h |
Strumień światła | 100 lm | 120 lm | 100 lm - 250 lm |
Rodzaj produktu | Latarka | Latarka | Latarka |