Lampada tascabile a LED con batterie, Modello: 125mm

Nr art.: 081505 125
Kopiuj
Cena za 1 Articolo
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 845 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Modello (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Grado di protezione IP: IP 54

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 100 lm - 250 lm
Durata 4 h - 10 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 125 mm
⌀ Testa 29 mm
Peso 119 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081505 125
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406192662
Kopiuj
Numer producenta 081505 125
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Esecuzione:

Lampada tascabile a LED di lunga durata e molto robusta in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED con straordinaria potenza luminosa.
  • Cono di luce con ridotte perdite di luce.
  • Elevata efficienza energetica per una lunga durata.
  • Anello di luce per una facile ricerca al buio.
  • Protezione contro gli spruzzi d’acqua, classe di protezione IP54.
Illuminazione omogenea mediante lente di diffusione e interruttore a pressione a una mano anteriore.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Nota:

Per le batterie adatte vedi n. art. 081551 e successivi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka