{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
stopień ochrony IP | IP 54 | |
Funkcja latarki | Ognisko | |
strefa wg ATEX | brak | |
Strumień światła | 160 lm | |
czas świecenia | 5 h | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
długość całkowita | 117 mm | |
Rodzaj produktu | Latarka |
Numer artykułu | 081533 117 | |
EAN / GTIN | 4062406258412 | |
Numer producenta | 081533 117 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Latarki kieszonkowe diodowe (LED), czarne z bateriami 117
na zamówienie
w magazynie
120 sztuk w magazynie
106,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
107 sztuk w magazynie
88,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
343 sztuk w magazynie
111,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
63,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 1 | 2 | 2 | 1 |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
długość całkowita | 117 mm | 140 mm | 160 mm | 94 mm |
stopień ochrony IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
czas świecenia | 5 h | 10 h | 9 h | 7 h |
Strumień światła | 160 lm | 35 lm | 250 lm | 35 lm |
Rodzaj produktu | Latarka | Latarka | Latarka | Latarka |