Latarki kieszonkowe diodowe (LED), czarne z bateriami, Typ: 94

Nr art.: 081533 94
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 231 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Funkcja latarki: Ognisko

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 54
Funkcja latarki Ognisko
strefa wg ATEX brak
Strumień światła 35 lm
czas świecenia 7 h
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Micro, AAA
długość całkowita 94 mm
Rodzaj produktu Latarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081533 94
EAN / GTIN 4062406256500
Numer producenta 081533 94
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej klasy solidna latarka kieszonkowa diodowa (LED) o długiej trwałości, z aluminium anodyzowanego. Najnowsza technologia LED odznaczająca się wyśmienitą wydajnością oświetlania.
  • Zabezpieczenie przed stoczeniem się.
  • Przycisk pokryty gumą.

Z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
  • Niewielka i poręczna, a jednocześnie zapewniająca duże natężenie światła.
  • Z praktycznym kółkiem na klucze.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Pyłoszczelna i zabezpieczona przed rozpryskującą się wodą – stopień ochrony IP54.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • W celu wymiany baterii otwierać obudowę tylko w wyznaczonym miejscu. W innych sytuacjach nie otwierać obudowy.
  • Nie wystawiać latarki na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z wodą.
  • Nie używać latarki po silnym uderzeniu lub jej wypadnięciu.
  • Nie wymieniać sprzętu oświetleniowego.
  • Nie ładować ponownie dołączonych baterii.