wiertarki do wierceń rdzeniowych 727060

Nr art.: 076520 727060
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KBU110-4M
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 700 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 60 min-1 - 120 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 90 min-1 - 170 min-1
zakres prędkości obrotowej na 3. biegu 150 min-1 - 300 min-1
zakres prędkości obrotowej na 4. biegu 230 min-1 - 430 min-1
kształt uchwytu narzędziowego MK4
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 110 mm
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M36 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 40 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 60 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 36 mm
długość stopy magnetycznej 240 mm
szerokość stopy magnetycznej 120 mm
skok roboczy 400 mm
masa 39 kg
długość 460 mm
szerokość 215 mm
wysokość 810 mm
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 076520 727060
EAN / GTIN 4014586889740
Numer producenta 72706061000

Opis

Wykonanie:

  • Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
  • Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
  • Wygodny wskaźnik siły magnesu.
  • Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
  • Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.
Uniwersalna, 4-biegowa wiertarka wysokiej mocy i o dużym skoku do wierceń rdzeniowych w metalu, wyposażona w magnes. Wyjątkowo duży zakres skoku do wszystkich prac wiertarskich jak np. wiercenie rdzeniowe, gwintowanie otworów, pogłębianie i rozwiercanie.

W dostawie:

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1× kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

Wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekanego o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.