{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | KBM65U | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 300 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 120 min-1 - 240 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 260 min-1 - 520 min-1 | |
kształt uchwytu narzędziowego | QuickIN / MK3 | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 12 mm - 65 mm | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M20 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 25 mm | |
maksymalna ⌀ pogłębiania | 50 mm | |
maksymalna ⌀ rozwiercania | 25 mm | |
długość stopy magnetycznej | 205 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 95 mm | |
skok roboczy | 145 mm | |
masa | 16,1 kg | |
długość | 320 mm | |
szerokość | 198 mm | |
wysokość | 770 mm | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
Rodzaj produktu | Wiertarka do wiercenia rdzeniowego |
Numer artykułu | 076520 727043 | |
EAN / GTIN | 4014586872902 | |
Numer producenta | 72704361000 |