wiertarki do wierceń rdzeniowych 727042

Nr art.: 076520 727042
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KBM50auto
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 200 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 130 min-1 - 260 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 260 min-1 - 520 min-1
kształt uchwytu narzędziowego QuickIN / MK3
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 12 mm - 50 mm
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M16 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 23 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 50 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 23 mm
długość stopy magnetycznej 195 mm
szerokość stopy magnetycznej 90 mm
skok roboczy 145 mm
masa 16,2 kg
długość 311 mm
szerokość 198 mm
wysokość 730 mm
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 076520 727042
EAN / GTIN 4014586874272
Numer producenta 72704261000

Opis

Wykonanie:

  • Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
  • Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
  • Wygodny wskaźnik siły magnesu.
  • Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
  • Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.
2-biegowe magnetyczne wiertarki rdzeniowe.
  • Przestawiane obustronne dźwignie posuwu.
  • Zwiększona siła magnesu.
  • 5-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i pamięć prędkości obrotowych.

Oszczędność czasu i kosztów dzięki cyfrowemu sterowaniu posuwem wiertła i czujnikowi pochylenia.

W dostawie:

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1× kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

Wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekanego o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.