wiertarki do wierceń rdzeniowych 72705761

Nr art.: 076520 72705761
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
oznaczenie producenta KBU35-2Q
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
pobór mocy 1 100 W
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 130 min-1 - 520 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 400 min-1 - 1 600 min-1
kształt uchwytu narzędziowego QuickIN
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali 12 mm - 35 mm
maksymalna ⌀ gwintowania w stali M14 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 16 mm
maksymalna ⌀ pogłębiania 31 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 16 mm
długość stopy magnetycznej 186 mm
szerokość stopy magnetycznej 70 mm
skok roboczy 135 mm
masa 11 kg
długość 311 mm
szerokość 198 mm
wysokość 603 mm
Napięcie w sieci 230 V
Rodzaj produktu Wiertarka do wiercenia rdzeniowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 076520 72705761
EAN / GTIN 4014586886077
Numer producenta 72705761000

Opis

Wykonanie:

  • Duża siła magnesu i obwód zabezpieczający gwarantują bezpieczną pracę w każdym położeniu.
  • Zintegrowane doprowadzanie chłodziwa zapewnia dokładne skrawanie i wysoką trwałość narzędzi.
  • Wygodny wskaźnik siły magnesu.
  • Obroty prawe / lewe (również do gwintowania).
  • Konstrukcja o zoptymalizowanej masie.
Kompaktowa, lekka, 2-biegowa magnetyczna wiertarka do wierceń rdzeniowych. Bardzo wąska podstawa magnetyczna o szerokości 70 mm. Idealna do obróbki profili nośników teowych. Duża funkcjonalność i czujnik zabezpieczający przed przechyleniem.

W dostawie:

W komplecie zbiornik chłodziwa, pas mocujący, 1× kołek centrujący, hak do wiórów, walizka.

Wyp. dodatkowe:

Na zamówienie.

Wskazówka:

Wiertła rurowe z węglików spiekanych i mocowania zob. od nr 119000. Odpowiedni uchwyt QuickIN-Max i wiertło rurowe z węglika spiekanego o maks. śr. 100 mm są dostępne na zamówienie.