{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
oznaczenie producenta | KBM50Q | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 1 200 W | |
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) | 130 min-1 - 260 min-1 | |
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) | 260 min-1 - 520 min-1 | |
kształt uchwytu narzędziowego | QuickIN | |
maksymalna średnica otworów wierconych wiertłem rurowym w stali | 12 mm - 50 mm | |
maksymalna ⌀ gwintowania w stali | M16 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 16 mm | |
maksymalna ⌀ pogłębiania | 31 mm | |
maksymalna ⌀ rozwiercania | 16 mm | |
długość stopy magnetycznej | 195 mm | |
szerokość stopy magnetycznej | 90 mm | |
skok roboczy | 145 mm | |
masa | 13,2 kg | |
długość | 311 mm | |
szerokość | 198 mm | |
wysokość | 730 mm | |
Napięcie w sieci | 230 V | |
Rodzaj produktu | Wiertarka do wiercenia rdzeniowego |
Numer artykułu | 076520 727041 | |
EAN / GTIN | 4014586872834 | |
Numer producenta | 72704161000 |