• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie 10

Nr art.: 239740 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
chłodzenie wewnętrzne tak
chwyt DIN 6535 HA h6
pasuje do otworu przelotowego ⌀ 10 mm - 12,7 mm
pasują do ⌀ otworu podstawowego 14 mm - 16,2 mm
Długość całkowita L 90 mm
Długość użyteczna L1 35 mm
⌀ chwytu DS h6 16 mm
zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Numer producenta 239740 10

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550210582 i nr 212000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka