{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 115 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308183 25 | |
EAN / GTIN | 2050001690173 | |
Manufacturer number | 16.306.63.25.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 kort 25 mm
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 2 467,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
72 styck i lager
NOK 2 069,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 2 625,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
83 styck i lager
NOK 3 221,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 3 646,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |