{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308183 8 | |
EAN / GTIN | 2050001690104 | |
Manufacturer number | 16.306.63.08.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 kort 8 mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 467,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
279 styck i lager
NOK 2 069,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
287 styck i lager
NOK 2 625,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 2 721,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | A | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |