{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308183 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690142 | |
Manufacturer number | 16.306.63.16.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 kort 16 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 421,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
202 styck i lager
NOK 2 031,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
206 styck i lager
NOK 2 576,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 2 670,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |