{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 3 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 15 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308183 3 | |
EAN / GTIN | 2050001690067 | |
Manufacturer number | 16.306.63.03.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 kort 3 mm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 029,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 2 529,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 2 919,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 2 919,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A 63 kort |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 15 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC |