{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 115 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308277 25 | |
EAN / GTIN | 4045197291455 | |
Manufacturer number | 308277 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympchuck, med kylkanalhål HSK-A 100 kort 25 mm GARANT
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 3 606,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 2 047,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 2 596,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
87 styck i lager
NOK 3 186,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
utkragningslängd A-mått | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |