{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304397 32 | |
EAN / GTIN | 4045197709271 | |
Manufacturer number | 304397 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 100 kort 32 mm HOLEX
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 1 720,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 2 021,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 2 412,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 1 926,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |