{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304397 10 | |
EAN / GTIN | 4045197709202 | |
Manufacturer number | 304397 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 100 kort 10 mm HOLEX
on request
På lager
54 styck i lager
NOK 1 583,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 905,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 2 296,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 720,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 857,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 2 590,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |