{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304397 25 | |
EAN / GTIN | 4045197709264 | |
Manufacturer number | 304397 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 100 kort 25 mm HOLEX
on request
På lager
195 styck i lager
NOK 1 720,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 2 021,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 2 412,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 1 926,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort | HSK-A100 kort |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |