{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304397 14 | |
EAN / GTIN | 4045197709226 | |
Manufacturer number | 304397 14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare HSK-A 100 kort 14 mm HOLEX
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 583,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
139,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
167,50 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
fäste | HSK-A100 kort | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 short | HSK-A 100 short |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Spännhylsa D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2.5 at 25,000 rpm | G 6.3 at 20,000 rpm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldon įspraustinė | Side lock arbor | Side lock arbor |