{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | HSK-A100 kort | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 32 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 304398 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944474 | |
Manufacturer number | 304398 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 32mm
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 1 890,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 1 984,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 2 368,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
74 styck i lager
NOK 1 688,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Utvändig-⌀ D | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Form | A | A | A | A |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 20000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |