{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 44 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 132 mm | |
Utkragningslängd LA | 171 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 45 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 34-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236630 44 | |
EAN / GTIN | 4047109100664 | |
Manufacturer number | V45 74402 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KUB Trigon® vändskärsborr Kombiskaft 3×D 44 mm
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 6 072,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 5 085,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | 0,5 mm |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Nominell⌀ D | 44 | 44 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 171 mm | 171 mm |