{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 44 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 132 mm | |
Utkragningslängd LA | 171 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 231 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232300 44 | |
EAN / GTIN | 4045197346247 | |
Manufacturer number | 232300 44 |