{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell⌀ D | 22,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Effektiv längd L1 | 69 mm | |
Utkragningslängd LA | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 040304 | |
Skruvsats förvändskär | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 149 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 232300 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197345998 | |
Manufacturer number | 232300 22,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vändskärsborr kombiskaft 3×D 22,5 mm GARANT
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 4 307,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 4 104,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borranvändning | Centrumborr ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning | Centrumborr ;snedställd borrstart ;kräver kryssborrning ;Urgröpning ;Snedställt borrutlopp ;sned förborrning |
Nominell⌀ D | 22,5 | 22,5 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 20 |
Skaftlängd Ls | 56 | 50 |
Effektiv längd L1 | 69 | 69 |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 93 | 93 |