Borr-vändskär WOEX 040304 T, för universal-fullhålsborr med vändskär, HB330, Typ: UNI

Article no.: 232535 UNI
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  171,90 / st.
  • from 10 st.
    NOK  143,23 / st.
on request
På lager
377 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär WOEX 040304 T
Sort HB330
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,08 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identification & Classification

Artikkelkode 232535 UNI
EAN / GTIN 4045197955135
Manufacturer number 232535 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen