WOEX 040304 S HB 7630 ST1400 GARANT

Article no.: 232510 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  142,40 / st.
  • from 10 st.
    NOK  118,71 / st.
on request
På lager
355 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär WOEX 040304 S
    Sort HB7630
    Skärmaterial VHM
    Bearbetningsstrategi MTC
    Matning f 0,1 mm/v
    Antal byten/skär 3
    Produktslag Vändskär för borrning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 232510 ST1400
    EAN / GTIN 4045197346452
    Manufacturer number 232510 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    275
    Stål < 900 N/mm²
    P
    215
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    125
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    125
    GG(G)
    K
    175
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Passar till:

    GARANT vändskärssborrar nr 232298/232300/232302/232310.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen