{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 18,5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 57 mm | |
Utkragningslängd LA | 81 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 19,5 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 0,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236630 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100169 | |
Manufacturer number | V44 71852 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KUB Trigon® vändskärsborr Kombiskaft 3×D 18,5 mm
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 5 011,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 4 278,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 992,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning |
Invändig | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Skaftlängd Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Effektiv längd L1 | 57 mm | 57 mm | 57 mm |