KUB Trigon® vändskärsborr Kombiskaft 3×D 29,5 mm

Article no.: 236630 29,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KUB Trigon®
    Nominell⌀ D 29,5
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
    Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
    Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 90 mm
    Utkragningslängd LA 114 mm
    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Skaftlängd Ls 60 mm
    möjlig maximal diameter genom utstyrning 32,5 mm
    Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1,5 mm
    ISO-kod vändskär WOEX 05T304 24-...
    Skruvsats förvändskär 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Antal skär Z 1
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 236630 29,5
    EAN / GTIN 4047109100480
    Manufacturer number V45 72952

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
    • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
    • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
    • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
    • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
    • För fast och roterande användning.
    • Axelförskjuten borrning: ⌀-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236740 −237080.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

    Anmärkning:

    • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
    • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen