KUB Trigon® vändskärsborr Kombiskaft 3×D 31 mm

Article no.: 236630 31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KUB Trigon®
Nominell⌀ D 31
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 93 mm
för tumdiameter 1 7/32 tum
Utkragningslängd LA 122 mm
Skaftdiameter Ds 32 mm
Skaftlängd Ls 60 mm
möjlig maximal diameter genom utstyrning 33,5 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 1,25 mm
ISO-kod vändskär WOEX 05T304 24-...
Skruvsats förvändskär 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Antal skär Z 1
Produktslag Vändskärsborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 236630 31
EAN / GTIN 4047109100503
Manufacturer number V45 73102

Beskrivelse

Utförande:

  • Axelförskjuten borrning: Diameterberoende upp till 1,5 mm.
  • Speciell bearbetningsmetod för extremt stora spånutrymmen i kombination med mycket hög styvhet.
  • Specifik positionering av vändskären för borrhål utan återgångs-repor och exakt måttnoggrannhet (± 0,1 mm som regel).
  • Invändig kylning direkt på skäreggarna (sofistikerad geometriidealisk för minimalsmörjning).
  • 3−10 bar kylmedelstryck är tillräckligt.
  • För fast och roterande användning.
  • Axelförskjuten borrning: ⌀-beroende upp till 1,5 mm, t.ex. med excenterjusteranordningen (nr 239010 239030)

Användningsdata:

Med vändskär nr 236740 −237080.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

  • Varning! En bricka faller av när borren går igenom materialet. Risk för personskador på grund av roterande arbetsstycken! Vidta skyddsåtgärder.
  • På förfrågan − vänsterskärande; − 2×D, − andra diametrar; − specialutföranden − torsionsvibrationsdämpare för ABS som ger en vibrationssnål bearbetning med längsta möjliga användningstid och lägsta möjliga bullernivå.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen