{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Trigon® | |
Nominell⌀ D | 42 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 126 mm | |
för tumdiameter | 1 21/32 tum | |
Utkragningslängd LA | 165 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftlängd Ls | 60 mm | |
möjlig maximal diameter genom utstyrning | 45 mm | |
Högsta justeringsgränsvärde Vmax | 1,5 mm | |
ISO-kod vändskär | WOEX 06T304 34-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 236630 42 | |
EAN / GTIN | 4047109100640 | |
Manufacturer number | V45 74202 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
KUB Trigon® vändskärsborr Kombiskaft 3×D 42 mm
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 6 098,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 5 107,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | 3×D |
Borranvändning | Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning | Centrumborr; snedställd borrstart; kräver kryssborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | 32 mm |
Effektiv längd L1 | 126 mm | 126 mm |
för tumdiameter | 1 21/32 tum | 1 21/32 tum |
Utkragningslängd LA | 165 mm | 165 mm |