{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235507 19 | |
Manufacturer number | U12 51900 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KUB Quatron® vändskärsborr, ABS-skaft 4×D 19 mm |
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 4 947,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 6 007,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 4 331,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | ||
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Nominell⌀ D | 19 | 19 | ||
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 76 mm | 79 mm | ||
Utkragningslängd LA | 94 mm | 96 mm |