{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 15.5 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 64 mm | |
Utkragningslängd LA | 99 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 130 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235507 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109096110 | |
Manufacturer number | U12 51550 |