• Ingen pris tilgjengelig

KUB Quatron® vändskärsborr, ABS-skaft 4×D 28 mm

Article no.: 235507 28

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie KUB Quatron®
    Nominell⌀ D 28
    Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
    Skaft ABS
    Invändig ja
    Effektiv längd L1 112 mm
    Utkragningslängd LA 147 mm
    ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
    ISO-kod vändskär SOEX 090408 32-...
    Skruvsats förvändskär 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Antal skär Z 1
    totallängd L 178 mm
    Produktslag Vändskärsborrar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 235507 28
    EAN / GTIN 4047109091221
    Manufacturer number U12 52800

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    Med vändskär nr 236520236576.

    Anmärkning:

    Används endast i stabila maskinförhållanden.
    Axelförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteranordning nr 239010 till 239012.
    Maximal diameter genom utstyrning ⌀ = D+0,5 mm.
    Andra storlekar på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen