{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 16 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 64 mm | |
Utkragningslängd LA | 99 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 130 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235507 16 | |
Manufacturer number | U12 51600 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
KUB Quatron® vändskärsborr, ABS-skaft 4×D 16 mm |
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 5 079,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 6 029,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 4 349,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Invändig | ja | ja | ja | ja |
ISO-kod vändskär | SOEX 050204 13-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Nominell⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Skaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |
Utkragningslängd LA | 99 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm |