{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 4×D | |
Skaft | ABS | |
Invändig | ja | |
Effektiv längd L1 | 88 mm | |
Utkragningslängd LA | 123 mm | |
ABS® skaftdiameter Ds | 50 mm | |
ISO-kod vändskär | SOEX 07T308 23-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
totallängd L | 154 mm | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikkelkode | 235507 22 | |
EAN / GTIN | 4047109091160 | |
Manufacturer number | U12 52200 |