{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | NEODO | |
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SZ.U0804.. | |
tillverkarens beteckning | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Manufacturer number | 3388906 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, ⌀ DC / Antal skär Z: 63/7mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 8 947,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 8 851,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 8 218,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 | 7 |
Fräsanvändning | Ramping | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Skär-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |