NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, ⌀ DC / Antal skär Z: 125/18mm

Article no.: 225760 125/18
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie NEODO
Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 18
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 5 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär SZ.U0804..
tillverkarens beteckning S890 FSZ D125-18-40-R08
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225760 125/18
EAN / GTIN 7291075440171
Manufacturer number 3388912

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen