NEODO plan-/ hörnfräs 80/8 mm

Article no.: 225760 80/8
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie NEODO
Skär-⌀ DC 80 mm
Antal skär Z 8
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 5 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 27 mm
Passande vändskär SZ.U0804..
tillverkarens beteckning S890 FSZ D080-08-27-R08
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 225760 80/8
EAN / GTIN 7291075440126
Manufacturer number 3388907

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


NEODO plan-/ hörnfräs  80/8 mm

NEODO plan-/ hörnfräs 80/8 mm

on request
På lager
10 styck i lager
NOK  9 921,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
35 styck i lager
NOK  10 674,30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager
NOK  9 976,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 8 8 8
totallängd Ltot 50 50 50
Invändig ja ja ja
Passande vändskär SZ.U0804.. SO.. 1205.. SO.. 0836..
maximalt sågdjup ap max 5 10 6
Skärdelning Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen