{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | NEODO | |
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 12 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | SZ.U0804.. | |
tillverkarens beteckning | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Manufacturer number | 3388911 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, ⌀ DC / Antal skär Z: 125/12mm
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 15 692,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 15 720,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 15 899,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Fästhåls⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Fräsanvändning | Ramping | Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |